Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 25 x 50 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Perancea Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 25 x 50 x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6276354
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     FFL2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Leiterplattengehäuse
hf-gehäuse
Abmessungen Innen = 25 x 50 x 100mm
Länge Innen = 25 mm
Breite Innen = 50 mm
Höhe Innen = 100 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

EMI- und HF-Abschirmungsgehäuse. Eine Serie von Gehäusen für Anwendungen, die eine Abschirmung gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen für niedrige und hohe Frequenzen erfordern. Es stehen drei Versionen zur Verfügung: - abgeschirmtes Standardgehäuse mit gezacktem Deckel- Offene Bauform mit zwei gezahnten Deckeln für Zugriff auf Bauteile von oben oder unten - Rahmen zur Montage auf gedruckten Schaltungen mit gezahntem Deckel.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
25 x 50 x 100mm
Länge Innen:
25 mm
Breite Innen:
50 mm
Höhe Innen:
100 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6276354, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, FFL2T, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,27*
€ 21,45*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 17,32*
€ 31,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,39*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.