Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 91V / 5 W max, DO-15 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6256502
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5377BRLG
EAN/GTIN:
     5059042811902
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 91V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = DO-15
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 15mA
Zener Lastwiderstand max. = 75Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur max. = +200°C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5364 bis 1N5388, ON Semiconductor. Eine komplette Reihe von 5-Watt-Zenerdioden mit engen Grenzen und verbesserten Betriebseigenschaften.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
91V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
DO-15
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
15mA
Zener Lastwiderstand max.:
75Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 6256502, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5377BRLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1621
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,711*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 3,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.