Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Diode Einfach 1 Element/Chip THT DO-201AD 2-Pin Siliziumverbindung 1.28V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6254938
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR460RLG
EAN/GTIN:
     5059042808711
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 9.5mm
Breite = 5.3mm
Höhe = 5.3mm
Abmessungen = 5.3 x 9.5 x 5.3mm
Durchmesser = 5.3mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
9.5mm
Breite:
5.3mm
Höhe:
5.3mm
Abmessungen:
5.3 x 9.5 x 5.3mm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: 6254938, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MUR460RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6621
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.