Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 17V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6247700
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USBLC6-4SC6
EAN/GTIN:
     5059042812312
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 6247700, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, USBLC64SC6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,916*
2 Tage
14432
5
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 0,931*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.