Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6246713
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     552094104037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 1000g
Flussmittel Anteil = 3.5%
Anteil Kupfer = 0.7%

Lötdraht ISO-Core® Sn100+. Lötdraht in bleifreier Legierung Sn99Cu0,7NiGe auf Kunststoffspulen Flussmittelseele auf Basis von modifizierten Harzen und organischen Aktivierungsstoffen Ausführung EL mit 3,5% Flussmittel halogenfrei, für allgemeine Lötarbeiten RA mit 2,5% halogenhaltig aktiviert, zur Reparatur auch oxidierter Lötstellen ELR mit 1% Flussmittel, halogenfrei No Clean, besonders geeignet für die SMD-Bestückung
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
1000g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: felder lötzinn, 6246713, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 552094104037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.