Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Bogen 90° Galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6245675
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770012209
EAN/GTIN:
     7611205400606
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Fitting Typ = Kurzer Winkel
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSP
Gewindegröße 1 = 2Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSP
Gewindegröße 2 = 2Zoll
Finish = Galvanisiert

Zwischendrucknennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Kurzes Winkelstück 90° - BSPP innen/innen. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Kurzer Winkel
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSP
Gewindegröße 1:
2Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSP
Gewindegröße 2:
2Zoll
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, winkelstück 90° innen/innen, winkelstück, 90° winkelstück, 6245675, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770012209, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 24,95*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 19,30*
€ 26,035*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,035*
€ 30,98165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,335*
€ 30,14865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,295*
€ 28,91105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.