Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 100:1 Stirnrad Getriebe 60 W / 19,6 Nm 13.75U/min, 90mm x 43mm x 90mm, Schaft-Ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6244638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MZ9G100B
EAN/GTIN:
     5059039657735
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe 100:1
stirnradgetriebe
Übersetzung = 100:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 19,6 Nm
Schaftdurchmesser = 15mm
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 90mm
Gesamttiefe = 43mm
Geschwindigkeit max. = 13.75U/min
Leistung = 60 W

B1 Panasonic Getriebeköpfe. Genau bearbeitete Stirnräder sind geräuscharm und besonders effizient. 80 x 80 mm Getriebeköpfe mit 4 mm Schlüsselbefestigung 90 x 90 mm Getriebeköpfe mit 5 mm Schlüsselbefestigung
Weitere Informationen:
Übersetzung:
100:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
19,6 Nm
Schaftdurchmesser:
15mm
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
90mm
Gesamttiefe:
43mm
Geschwindigkeit max.:
13.75U/min
Leistung:
60 W
Weitere Suchbegriffe: 6244638, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MZ9G100B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,21*
€ 171,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 177,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.