Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 20:1 Stirnrad Getriebe 60 W / 9,02 Nm 68.75U/min, 90mm x 43mm x 90mm, Schaft-Ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6244587
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MZ9G20B
EAN/GTIN:
     5059039419579
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe i=20
stirnradgetriebe
Übersetzung = 20:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 9,02 Nm
Schaftdurchmesser = 15mm
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 90mm
Gesamttiefe = 43mm
Geschwindigkeit max. = 68.75U/min
Leistung = 60 W

B1 Panasonic Getriebeköpfe. Genau bearbeitete Stirnräder sind geräuscharm und besonders effizient. 80 x 80 mm Getriebeköpfe mit 4 mm Schlüsselbefestigung 90 x 90 mm Getriebeköpfe mit 5 mm Schlüsselbefestigung
Weitere Informationen:
Übersetzung:
20:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
9,02 Nm
Schaftdurchmesser:
15mm
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
90mm
Gesamttiefe:
43mm
Geschwindigkeit max.:
68.75U/min
Leistung:
60 W
Weitere Suchbegriffe: 6244587, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MZ9G20B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,94*
€ 167,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 171,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.