Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 100:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 7,84 Nm 13.5U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic 100:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 7,84 Nm 13.5U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6244537
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MX8G100B
EAN/GTIN:
     5059039655649
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe 100:1
stirnradgetriebe
Übersetzung = 100:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 7,84 Nm
Schaftdurchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 80mm
Gesamtbreite = 80mm
Gesamttiefe = 30mm
Geschwindigkeit max. = 13.5U/min
Leistung = 25 W

B1 Panasonic Getriebeköpfe. Genau bearbeitete Stirnräder sind geräuscharm und besonders effizient. 80 x 80 mm Getriebeköpfe mit 4 mm Schlüsselbefestigung 90 x 90 mm Getriebeköpfe mit 5 mm Schlüsselbefestigung
Weitere Informationen:
Übersetzung:
100:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
7,84 Nm
Schaftdurchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
80mm
Gesamtbreite:
80mm
Gesamttiefe:
30mm
Geschwindigkeit max.:
13.5U/min
Leistung:
25 W
Weitere Suchbegriffe: 6244537, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MX8G100B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MBEG5A5BCV
ab € 243,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.