Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 20:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 2,55 Nm 67.5U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6244521
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MX8G20B
EAN/GTIN:
     5059039655632
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe i=20
stirnradgetriebe
Übersetzung = 20:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 2,55 Nm
Schaftdurchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 80mm
Gesamtbreite = 80mm
Gesamttiefe = 30mm
Geschwindigkeit max. = 67.5U/min
Leistung = 25 W

B1 Panasonic Getriebeköpfe. Genau bearbeitete Stirnräder sind geräuscharm und besonders effizient. 80 x 80 mm Getriebeköpfe mit 4 mm Schlüsselbefestigung 90 x 90 mm Getriebeköpfe mit 5 mm Schlüsselbefestigung
Weitere Informationen:
Übersetzung:
20:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
2,55 Nm
Schaftdurchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
80mm
Gesamtbreite:
80mm
Gesamttiefe:
30mm
Geschwindigkeit max.:
67.5U/min
Leistung:
25 W
Weitere Suchbegriffe: 6244521, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MX8G20B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,33*
€ 97,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 100,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MBEG5A5BCV
ab € 243,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.