Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 15:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 1,96 Nm 90U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic 15:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 1,96 Nm 90U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6244509
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MX8G15B
EAN/GTIN:
     5059039655618
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe 15,000:1
stirnradgetriebe
Übersetzung = 15:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 1,96 Nm
Schaftdurchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 80mm
Gesamtbreite = 80mm
Gesamttiefe = 30mm
Geschwindigkeit max. = 90U/min
Leistung = 25 W

B1 Panasonic Getriebeköpfe. Genau bearbeitete Stirnräder sind geräuscharm und besonders effizient. 80 x 80 mm Getriebeköpfe mit 4 mm Schlüsselbefestigung 90 x 90 mm Getriebeköpfe mit 5 mm Schlüsselbefestigung
Weitere Informationen:
Übersetzung:
15:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
1,96 Nm
Schaftdurchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
80mm
Gesamtbreite:
80mm
Gesamttiefe:
30mm
Geschwindigkeit max.:
90U/min
Leistung:
25 W
Weitere Suchbegriffe: 6244509, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MX8G15B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MBEG5A5BCV
ab € 243,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.