Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 5:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 0,66 Nm 270U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6244492
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MX8G5B
EAN/GTIN:
     5059039655601
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe i=5
stirnradgetriebe
Übersetzung = 5:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 0,66 Nm
Schaftdurchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 80mm
Gesamtbreite = 80mm
Gesamttiefe = 30mm
Geschwindigkeit max. = 270U/min
Leistung = 25 W

B1 Panasonic Getriebeköpfe. Genau bearbeitete Stirnräder sind geräuscharm und besonders effizient. 80 x 80 mm Getriebeköpfe mit 4 mm Schlüsselbefestigung 90 x 90 mm Getriebeköpfe mit 5 mm Schlüsselbefestigung
Weitere Informationen:
Übersetzung:
5:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
0,66 Nm
Schaftdurchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
80mm
Gesamtbreite:
80mm
Gesamttiefe:
30mm
Geschwindigkeit max.:
270U/min
Leistung:
25 W
Weitere Suchbegriffe: 6244492, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Panasonic, MX8G5B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,88*
€ 90,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 94,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MBEG5A5BCV
ab € 243,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.