Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6237062 Herst.-Nr.: 3RV1917-5CA00 EAN/GTIN: 4011209742741 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Stecker Zur Verwendung mit = Serie 3RV
Dieses Produkt ist als veraltet markiert und wird vom Hersteller bald nicht mehr angeboten. Wir empfehlen die vom Hersteller angegebene Alternative. Oder beachten Sie die Querverweisliste in der Technischen Referenz, die den Aktualisierungsweg für Ihre aktuelle Produktgeneration angibt. Infeed-Käfigklemmentechnik. Das Infeed-System bietet eine komfortable Lösung für die Stromversorgung und -verteilung für eine Gruppe von mehreren Leistungsschaltern oder vollständige Verbraucherabzweige. Diese Komponenten sind mit dem modularen SIRIUS-System mit bis zu 5,5 kW bei 400 V ac erhältlich. Für höhere Nennleistungen können Leistungsschalter der Größe S0 mit Schraubanschluss (bis zu 11 kW bei 400 V ac) in das System integriert werden. Das System basiert auf einem Basismodul mit einer seitlich eingehenden Einheit (3-phasige Busschiene mit Infeed). Diese eingehende Einheit mit Käfigklemmenanschluss wird abhängig von der Konstruktion links oder rechts montiert und kann mit einem maximalen Leiterquerschnitt von 25 mm ;sup>2 ;/sup>(mit Endhülse) versorgt werden. Ein Basismodul hat zwei Buchsen, auf die jeweils ein Leistungsschalter gesteckt werden kann. Erweiterungsmodule zur Erweiterung des Systems sind verfügbar (3-phasige Busschienen für Systemerweiterung). Die einzelnen Module werden durch einen Erweiterungsstecker verbunden. Das System basiert auf einem Basismodul mit einer seitlich eingehenden Einheit (3-phasige Busschiene mit Infeed). Diese eingehende Einheit mit Käfigklemmenanschluss wird abhängig von der Konstruktion links oder rechts montiert und kann mit einem maximalen Leiterquerschnitt von 25 mm ;sup>2 ;/sup>(mit Endhülse) versorgt werden. Ein Basismodul hat zwei Buchsen. Auf beide von ihnen kann ein Leistungsschalter aufgesteckt werden. Erweiterungsmodule stehen zur Verfügung zum Erweitern des Systems (3-Phasen-Sammelschienen für Systemerweiterung). Komfortable Lösung für Stromversorgung und -verteilung Verwendung der einfachen Einsteckmethode Erhältlich im modularen SIRIUS-System mit bis zu 5,5 kW bei 400 V ac Dieses System spart Platz im Schaltschrank Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Stecker | Zur Verwendung mit: | Serie 3RV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6237062, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3RV19175CA00, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,91* | € 2,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,14* | € 3,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,49* | € 3,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,56* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|