Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal BNS300 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Öffner, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal BNS300 M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Öffner, Kodierschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-6233206
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     BNS 300-01ZG-ST
EAN/GTIN:
     5059040270916
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheitskontakte = Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Sensorprinzip = Magnet
Betätiger inklusive = Nein
Serie = BNS300
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = 30mA
Länge = 78mm

Schmersal kontaktloser SicherheitsschalterDer kontaktlose Sicherheitsschalter Schmersal Serie BNS300 hat einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter hat 1 Schließer und einen Betätigungsmagnet. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Der Betätigungsmagnet ist nicht im Lieferumfang des Sensors enthalten und muss separat bestellt werden. Vorsicht: Der EN60947-5-3-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (BNS30 mit integrierter Auswertung) und Magnet (BPS) verwendet wirdEigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner KontaktausgangZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheitskontakte:
Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sensorprinzip:
Magnet
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
BNS300
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
30mA
Länge:
78mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6233206, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS30001ZGST, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1442502
ab € 12,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1567322
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.