| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6233133 Herst.-Nr.: BNS 33-11ZG-2M EAN/GTIN: 5059040271180 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = Kabel Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Nein Serie = BNS33 IP Schutzart = IP 67 Versorgungsstrom = 10mA Länge = 88mm
Schmersal kontaktloser SicherheitsschalterDie kontaktlosen Sicherheitsschalter der Serie Schmersal BNS33 haben einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter hat 1 Schließer- und 1 Öffnerkontakte. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Das Betätigungselement muss separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. 198-7863. Vorsicht: Der EN60947-5-3-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (BNS33), Magnet (BPS33) und Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc 2-m-Kabel LED-Ausführung Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner Kontaktausgang Verborgene Montage möglich Steckverbinder M8 x 1, 4-poligZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14 CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Sicherheitskontakte: | Schließer/Öffner | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlussausführung: | Kabel | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sicherheitskategorie: | 4 | Betätiger inklusive: | Nein | Serie: | BNS33 | IP Schutzart: | IP 67 | Versorgungsstrom: | 10mA | Länge: | 88mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetische Sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, 6233133, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS3311ZG2M, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| |