Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal BNS33 BNS33 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 100V ac/dc, 2NO, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6233127
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     BNS 33-02Z-2187-3M
EAN/GTIN:
     5059040270862
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 100V ac/dc
Sicherheitskontakte = 2NO
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Nein
Serie = BNS33
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = 250mA
Länge = 88mm

Schmersal kontaktloser SicherheitsschalterDer kontaktlose Sicherheitsschalter Schmersal Serie BNS33 hat einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter hat einen 2-Öffner-Kontakt. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Das Betätigungselement muss separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. 198-7863. Vorsicht: Der EN60947-5-3-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (BNS33), Magnet (BPS33) und Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 100 V ac/dc Verborgene Montage möglich LED-Versionen leuchten, wenn die Schutztür geöffnet ist Codierter Schalter Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner KontaktausgangZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100V ac/dc
Sicherheitskontakte:
2NO
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
BNS33
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
250mA
Länge:
88mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, 6233127, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS3302Z21873M, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,31*
€ 83,20*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 109,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
BPS 33
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.