Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC24FJ PIC 16bit SMD 128 KB TQFP 80-Pin 32MHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6230910
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ128GA008-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040220416
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC24FJ
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 80
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 16bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 0
Länge = 12mm

16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGA006/008/010
Weitere Informationen:
Familie:
PIC24FJ
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
80
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
16bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
0
Länge:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6230910, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC24FJ128GA008IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.