Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 2048 kB 1024 kB, 48 kB Flash SPDIP 28-Pin 6 x 10 Bit ADC 1 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 2048 kB 1024 kB, 48 kB Flash SPDIP 28-Pin 6 x 10 Bit ADC 1 0
Artikel-Nr.:
     108EL-6229982
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F4012-30I/SP
EAN/GTIN:
     5059040220454
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 30MIPS
Serie = dsPIC30F
Device MIPS = 30MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 2048 kB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 48 kB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPDIP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle = 1
A/D-Wandler = 6 x 10 Bit

Digitaler Signal-Controller dsPIC30F. Die digitalen Signalcontroller der Serie dsPIC30F bieten die Leistungsfähigkeit eines DSP mit der Einfachheit eines MCU. Der dsPIC30F ist bestens geeignet für Anwendungen, die von einem großen Betriebsspannungsbereich (2,5 bis 5,5 V), extrem niedrigen Standby-Strom sowie einem integrierten EEPROM profitieren, und für Entwickler, die aus Systemgründen den Betrieb mit 5 V vorziehen. Die dsPIC30F-Varianten mit 30 MIPS integrieren SMPS-Peripheriegeräte, Peripheriegeräte zur Motorsteuerung und eine Codec-Schnittstelle, die effiziente digitale Stromwandler, fortschrittliche Motorsteuerungsalgorithmen sowie Sprach- und Audio-Anwendungen ermöglichen. DSCs mit kleinem Gehäuse, die mit Hochleistungs-ADC ausgestattet sind, eignen sich gut für Smart-Sensing-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
30MIPS
Serie:
dsPIC30F
Device MIPS:
30MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
2048 kB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 48 kB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPDIP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle:
1
A/D-Wandler:
6 x 10 Bit
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 6229982, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC30F401230ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 11,16*
2 Tage
939
€ 14,99*
ab € 7,22*
€ 11,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 132,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 131,96*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 88,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.