Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 108dB, Frontplattenmontage→1V ac, Extern, ø 22.5mm, 22.5 (Dia.) x 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 108dB, Frontplattenmontage→1V ac, Extern, ø 22.5mm, 22.5 (Dia.) x 3.2mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 108dB, Frontplattenmontage→1V ac, Extern, ø 22.5mm, 22.5 (Dia.) x 3.2mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 108dB, Frontplattenmontage→1V ac, Extern, ø 22.5mm, 22.5 (Dia.) x 3.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6221427
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6221427
EAN/GTIN:
     5056112048893
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung max. = 1V ac
Schallpegel = 108dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 22.5mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 22.5 (Dia.) x 3.2mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 1kHz
Kapazität = 90nF

Runde Signalgeber mit Anschlusslitzen. Eine Serie runder Signalgeber, die kompakt sind und sich durch eine hohe Tonausgabe auszeichnen. Eigenschaften und Vorteile:. Runder Signalgeber Mit/ohne Verbindungen mit Anschlusslitzen erhältlich Hohe Schallleistung Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung max.:
1V ac
Schallpegel:
108dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
22.5mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
22.5 (Dia.) x 3.2mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
1kHz
Kapazität:
90nF
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 6221427, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG006, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.