Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meder Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Oberflächenmontage / 0,5 A, 170V ac / 170V dc 167mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Meder Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Oberflächenmontage / 0,5 A, 170V ac / 170V dc 167mW
Artikel-Nr.:
     108EL-6220799
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     CRR05-1A
EAN/GTIN:
     5060641269599
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 0,5 A
Schaltspannung AC max. = 170V ac
Schaltspannung DC max. = 170V dc
Spulenleistung = 167mW
Spulenwiderstand = 150Ω
Länge = 8.6mm
Höhe = 3.4mm
Tiefe = 4.4mm
Abmessungen = 8.6 x 4.4 x 3.4mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Anschluss Typ = Leiterplattenstift

1-poliger Wechsler, SMD-Reed-Relais. Mikrominiatur-SMD-Reed-Relais der Serie CRR von Meder haben einen Schließerkontakt und können Reflow-Vorgängen mit Temperaturen von bis zu 260 °C widerstehen. Die CRR-Relais haben eine kabellose Bauweise, die das Verdrehen bei der SMD-Montageüberflüssig macht, und befinden sich in einem ausgehärteten formgepressten Keramikgehäuse mit vergoldeten Kontaktflächen. Flaches Profil Geringer thermischer Offset, typischerweise 1 μV Typischer Isolationswiderstand: 1014 Sehr klein
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
0,5 A
Schaltspannung AC max.:
170V ac
Schaltspannung DC max.:
170V dc
Spulenleistung:
167mW
Spulenwiderstand:
150Ω
Länge:
8.6mm
Höhe:
3.4mm
Tiefe:
4.4mm
Abmessungen:
8.6 x 4.4 x 3.4mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, meder reedrelais 5v, miniaturrelais, miniaturrelais 5v, 6220799, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Meder, CRR051A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 5,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 7,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.