| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6219171 Herst.-Nr.: 9001TYK11 EAN/GTIN: 5059041931465 |
| |
|
| | |
| Montageart = SMD Kontaktanordnung = 1 Öffner Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung Beleuchtet = Nein Serie = Harmony 9001K IP Schutzart = IP 66 Better World-Produkt = Ja Drucktaster Material = Kunststoff
Schneider Electric / Serie Harmony 9001 K / Not-Aus-Taster. Wir präsentieren die Not-Aus-Drucktaster der Serie Harmony 9001 K. Diese Drucktaster mit Federrückstellung besitzen den typischen Not-Aus-Schalter in Form eines Pilzkopfes. Zuverlässig, langlebig und sicher: Die Not-Aus-Taster der Serie 9001 K bieten Ihnen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Serie Harmony 9001 K von Schneider erfüllt die anspruchsvollsten internationalen Normen und Zulassungen wie EN/IEC 60204-1 und EN/ISO sowie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Diese Not-Aus-Schalter mit Pilzkopf werden komplett mit Pilzkopf, Befestigungsmanschette und Kontaktblock geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Montage durch einzelnen Installateur (Selbsthaltung des Kopfes in seinem Ausschnitt). Zusammensteckbares Komponentensystem (Kopf, Körper, Kontaktblöcke). Verchromtes Metall, haltbar und leicht zu recyceln Schutz gegen elektrischen Schlag gemäß IK06 für zusätzliche Sicherheit für Maschinen und Personal in Notfallsituationen einschließlich elektrischem Schlag Einfache Klemmschraube für eine einfache, zuverlässige und sichere Montage des Knopfs. Pilzkopf-Drucktaste, rot, ohne Beschriftung für klare Sichtbarkeit. Einfach zurücksetzbar mit Drehentriegelung. Hohe Vibrationsfestigkeit in Kombination mit erschütterungsfesten Anschlussklemmenschrauben, perfekt für bewegliche Tafeln oder Teile. 1 Schließer- + 1 Öffnerkontakt(e) – geeignet für unterschiedliche Anwendungen und Szenarien. Konformität mit den höchsten Industriestandards für hohe Maschinensicherheit einschließlich: - Standards IEC, UL, CSA, CCC EAC und JIS sowie CE-Markierung und Schifffahrtszulassungen. - Die Schutzarten IP67, IP66, IP69K IP67 bieten großartigen Schutz gegen Wasser, Chemikalien und Öl und sind perfekt für zahlreiche Anwendungen. Ausgelegt gemäß NEMA 1, 3, 4, 6, 12 und 13 – für bessere Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, perfekt für raue Umgebungen. Höhere Chemikalienbeständigkeit Ihre kompakte Bauweise macht sie perfekt für enge Stellen, an denen Not-Aus-Schalter kritische Faktoren für die Sicherheit sind. Einfach zurücksetzbare Drehentriegelung, wenn die Einheit alarmiert und aktiviert wurde – für einfacheren Start-Stopp-Betrieb. Schneider Green Premium-Produkt als Standard bei allen Not-Aus-Tastern der Serie 9001 K. 18 Monate Herstellergarantie bei Schneider. Anwendungen. Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Restaurants, Küchen – Wasserabdichtung gemäß IP66 ist perfekt für Waschverfahren) Automobilindustrie (besonders mit vielen beweglichen Maschinen und Geräten) Energieverteilertafeln, öffentliche Bauarbeiten, gewerbliche Gebäude, Flughäfen. Weitere Informationen: | | Montageart: | SMD | Kontaktanordnung: | 1 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Zugentriegelung | Beleuchtet: | Nein | Serie: | Harmony 9001K | IP Schutzart: | IP 66 | Better World-Produkt: | Ja | Drucktaster Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, schneider electric drucktaster 1s 1ö, smd schalter, pilztaster rot, 6219171, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, 9001TYK11, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |