Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 160A Tafelmontage Rot IP 65 55kW 415V ac 3-phasig Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6217894
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
280928 P5-160/V/SVB
EAN/GTIN:
4015082809287
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 55kW
Nennspannung = 415V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Schaltleistung = 3000A
Länge = 88mm
Breite = 88mm
Tiefe = 91mm
Anschlussart = Schraub°C
Schalttrennschalter für Frontplattenmontage von Eaton. Die nicht abgesicherten Lasttrennschalter der Serie P und T von Eaton bieten sicheres Schalten, Isolieren und Steuern. Diese robusten und zuverlässigen Hochleistungsgeräte werden hauptsächlich in Industrie- und Konstruktionsanwendungen eingesetzt. Mit der zusätzlichen Schutzart IP65 sind sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen oder Anwendungen, die zusätzlichen Schutz erfordern. Lasttrennschalter werden verwendet, um elektrische Geräte zu isolieren, bevor wichtige Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgeschlossen werden können. Lasttrennschalter stellen sicher, dass elektrische Stromkreise gemäß den Vorschriften für Elektrizität am Arbeitsplatz sicher spannungsfrei sind. Ingenieure und Elektriker können dann die erforderlichen Arbeiten ohne elektrische Risiken durchführen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und robust Klarsichtige Positionsanzeige Vorhängeschlösser in der AUS-Stellung mit bis zu 3 x 8 mm Vorhängeschlössern Rückseitenmontage, einfache und schnelle Montage auf DIN-Schiene oder Grundplatte Schalter der Serie P können in Schaltschränken oder Gehäusen mit einer Tiefe von bis zu 400 mm mit einer zusätzlichen Verlängerungswelle montiert werden. Anwendungen. Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Eaton P- und T-Serie werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Installationen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. Maschinensteuertafeln Isolierung von Überlastschaltern Transformatoren und Übertragungsleitungen Schalttafeln Verteilertafeln Verbrauchereinheiten. Geeignetes Zubehör: Erweiterte Wellensätze
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
55kW
Nennspannung:
415V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Schaltleistung:
3000A
Länge:
88mm
Breite:
88mm
Tiefe:
91mm
Anschlussart:
Schraub°C
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
eaton-not-aus 3pol
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
6217894
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Eaton
,
280928P5160VSVB
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,68*
€ 208,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 214,60*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,71*
€ 228,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 239,99*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,27*
€ 249,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller ZAV-P3
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller ZAV-T0
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
022297 - ZFS60-P3
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
027043 - ZFSX-P3
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
046028 - KNB-RT-P3
Eaton
046028
ab € 2,37*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
091455 - EZ-P1
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
093972 - DE-P3
Eaton
093972
ab € 10,96*
Zubehör
105858 - CI-K2H-P1
Eaton
105858
ab € 6,45*
Zubehör
105861 - CI-K2-P1-NA
Eaton
105861
ab € 6,47*
Zubehör
105862 - CI-K4-P3-NA
Eaton
105862
ab € 27,76*
Zubehör
105863 - CI-K5-P3-NA
Eaton
105863
ab € 41,02*
Zubehör
118742 - MBS-I4
Eaton
118742
ab € 25,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen