Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Wasserpumpenzange 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-621635
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     MS26RS-250
EAN/GTIN:
     3701075751930
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Gesamtlänge = 135 mm

IEC 60900. Isolierte Zange. Qualitätssicherheitswerkzeuge "Orange", die gemäß den Anforderungen der britischen Elektrizitätswirtschaft isoliert, geprüft und markiert sind. Die Isolierung hat ausgezeichnete mechanische und elektrische Eigenschaften (Temperaturbereich -20 °C bis + 70 °C) und wurde auf mindestens 10000 V, 50 Hz 3 Minuten lang während verschiedener Herstellungsphasen geprüft. Die Isolierung ist positiv an das Werkzeug gebunden, stoßfest, schwer entflammbar und beständig gegenüber den meisten Säuren. Um eine beschädigte Isolierung optisch feststellen zu können, ist die Endbeschichtung "orange" und die darunter liegenden Beschichtungen sind "weiß". Diese Werkzeuge schützen den Benutzer bei Arbeiten unter Spannung, versehentlichem Kontakt oder Überschlag bei der Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen und sind garantiert bis zu 1000 V. Eine Auswahl an Zangen, die für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet sind:
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Gesamtlänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, 621635, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Penta, MS26RS250, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8473771
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.