Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT320 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger MIT320 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Megger MIT320 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Artikel-Nr.:
     108EL-6204062
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT320-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT320
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung min. = 250V
Isolationswiderstand max. = 999MΩ
Anzeigentyp = Digital
Prüfstrom = 1mA
Batterie-Einsatzdauer = 5000 5-Sekunden-Tests
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Messkategorie = CAT III
Länge = 203mm

EN 61557, DIN VDE 0413. Isolationsprüfer, Messleitungen, Anschlüsse am Sensorkopf, Krokodilklemmen, Batterien, Tasche für Gerät, Benutzerhandbuch. Isolationsprüfgeräte der Serie MIT300. Digitale/analoge Anzeige mit Hinterleuchtung Wählen Sie die Spannung für eine Vielzahl von Anwendungen Automatische Entladung Sensorkopf mit Extra-Aktivierungstaste Erkennt spannungsführende Schalter Alarm mit einstellbarem Schwellenwert (Ergebnis OK/NOK) Automatische Abschaltung Sicherheit KAT. III, 600 V Schutzart: IP54. Zusätzliche Merkmale MIT330. Speicher für bis zu 1000 Messungen Schnittstelle für die Datenübertragung auf einen PC
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT320
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung min.:
250V
Isolationswiderstand max.:
999MΩ
Anzeigentyp:
Digital
Prüfstrom:
1mA
Batterie-Einsatzdauer:
5000 5-Sekunden-Tests
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Messkategorie:
CAT III
Länge:
203mm
Weitere Suchbegriffe: 6204062, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, MIT320FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,75*
€ 1.019,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,77*
€ 995,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,62*
€ 965,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,88*
€ 916,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,42*
€ 895,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.