Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezo Buzzer Dauerton, 75dB, Oberflächenmontage→25V, Extern, 12 x 12 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Piezo Buzzer Dauerton, 75dB, Oberflächenmontage→25V, Extern, 12 x 12 x 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6198456
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKLCS1212E4001-R1
EAN/GTIN:
     5060641295000
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max. = 25V
Schallpegel = 75dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 12 x 12 x 3mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4kHz

Vierkant-SMD Piezo-Signalgeber. Professionelle Serie von piezoelektrischen SMD-Signalgebern. Die Signalgeber dieser Serie sind klein, dünn und leicht. Zu den typischen Anwendungen gehören mobile Drucker, Bezahlterminals und Digitalkameras. Piezo-Vierkant-Signalgeber, SMD 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max.:
25V
Schallpegel:
75dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
12 x 12 x 3mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4kHz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Piezo Buzzer, Piezo Summer, SMD Piezo Schallwandler, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, murata piezo buzzer, piezo buzzer, 6198456, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, PKLCS1212E4001R1, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12560
1
€ 14,99*
ab € 0,477*
€ 1,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,56*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,82*
1 Tag
1000
5
€ 5,95*
ab € 1,227*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243131
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.