Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 40mm, Montagebohrung 0.28Zoll, 0.87Zoll x 2.68Zoll x 1.73Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6195255
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     167061039
EAN/GTIN:
     7612988495230
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
rohrklemme georg fischer
Typ = Rohrschelle
Material = PP
Befestigungslochdurchmesser = 0.28Zoll
Höhe = 1.73Zoll
Breite = 2.68Zoll
Stärke = 0.87Zoll
Farbe = Schwarz

KLIP-IT Rohrträgersystem. Rohr KLIP-IT, Clipausführung. Für zöllige und metrische Rohrsysteme Schwarze Polyethylenclips Schwarze, UV-beständige Polypropylenabstandshalter Clips können mit oder ohne Abstandshalter montiert werden, um die erforderliche Höhe zu bieten Abstandshalter und Clips werden mit einfacher Steckmontage verbunden Clips in den Größen 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, 40 mm, 50 mm und 63 mm sind mit einem Sicherheitsclip versehen
Weitere Informationen:
Typ:
Rohrschelle
Material:
PP
Befestigungslochdurchmesser:
0.28Zoll
Höhe:
1.73Zoll
Breite:
2.68Zoll
Stärke:
0.87Zoll
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 6195255, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167061039, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,28*
6 Tage
140
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 4,48*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,33*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
20014B148
ab € 61,51*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.