Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Serie PU, Lineare Führungsschiene, Edelstahl 9mm x 155mm 21500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6192408
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     P1U090155SKN-PCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
kugelführungsschiene gr 9
führungsschiene
Schienenbreite = 9mm
Schienenlänge = 155mm
Serie = PU
Material = Edelstahl
Dynamische Traglast = 1490N
Statische Traglast = 21500N

Serie PU, austauschbar. Lineare Führungen der Serie PU sind bezüglich der Montageabmessungen und Belastbarkeit mit der Serie LU austauschbar. Kunstharzkugel-Umwälzkomponenten verbessern das dynamische Reibverhalten und ermöglichen eine flüssige Bewegung mit geringerem Geräuschpegel. Verbesserter Staubschutz, geringere Staubbildung und hohe Korrosionsbeständigkeit. Austauschbar mit Serie LU Hochgradig korrosionsbeständiger Martensit-Edelstahl serienmäßig Das Kugelgleitstück ist durch teilweise Verwendung von Kunstharz am Gehäuse ca. 20 % leichter als herkömmliche Ausführungen Halter zur Verhinderung von Kugelverlust bei Entfernen des Trägers von den Schienen Reihe gängiger Schienengrößen erhältlich Edelstahl
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
9mm
Schienenlänge:
155mm
Serie:
PU
Material:
Edelstahl
Dynamische Traglast:
1490N
Statische Traglast:
21500N
Weitere Suchbegriffe: nsk führungsschiene, 6192408, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, NSK, P1U090155SKNPCT, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK
PAU09TRS
ab € 51,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.