Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF3000 Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris LF3000 Y-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Nylon glasfaserverstärkt, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-6190913
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3140 10 00
EAN/GTIN:
     5059041934527
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = LF3000
Stecker C = Steckmontage 10 mm
Betriebsdruck max. = 20 bar

Y-Steckverbinder, einfach, gleich. Inline-Anschluss von 3 Schläuchen mit gleich großem Durchmesser. Diese Steckverbinder verfügen über eine sehr gute Verbindung aufgrund ihrer massiven Bauweise, die vollständigen Luftdurchsatz ermöglicht. Kompakt Ästhetisch und unauffällig
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Y-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Stecker C:
Steckmontage 10 mm
Betriebsdruck max.:
20 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Nylon Rohr, druckluftsteckverbinder 20 bar, druckluftsteckverbinder y-steckverbinder, gerade steckverbinder, 6190913, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31401000, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,70*
€ 54,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761832
ab € 89,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.