Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckfitting, Rohr-zu-Rohr, 20 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckfitting, Rohr-zu-Rohr, 20 bar
RS PRO Steckfitting, Rohr-zu-Rohr, 20 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1761832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1761832
EAN/GTIN:
     5056279137072
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 10-mm-Steckanschluss
Stecker B = 10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Stecker C = Steckmontage 10 mm
Betriebsdruck max. = 20 bar°C

Diese Serie wurde für die extremsten Anforderungen in der pneumatischen Automatisierung entwickelt. Es handelt sich um ein leichteres und kompakteres Line-in-Technopolymer, das anspruchsvollen Kunden eine hohe Leistung bietet. Großer Durchmesserbereich: 2–14 mm.Hauptvorteile: Schnelles Verbinden und Trennen Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) & metrisch Leichter und kompakter Spezifische Konfigurationen für die erweiterte Robotik Siliziumfrei Anwendungen Robotik Kfz Textilherstellung, Verpackung, Handhabung Druckluftkreislauf Industrielle Wasserversorgung Sauger
Weitere Informationen:
Stecker A:
10-mm-Steckanschluss
Stecker B:
10-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Stecker C:
Steckmontage 10 mm
Betriebsdruck max.:
20 bar°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, schnellkupplung, 1761832, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5531000006, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,29*
€ 138,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,39*
€ 136,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,80*
€ 131,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.