| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6188831 Herst.-Nr.: 6188831 EAN/GTIN: 5056112045908 |
| |
|
| | |
| Für Mutterngröße = 1/8 → 15/16 Zoll Länge = 6.25Zoll
Kugelgelenk-Mutternsprenger. Durch die parallele Wirkung des Schneiders werden Muttern auf einer Seite geknackt, ohne das Schraubengewinde zu beschädigen Gewinkeltes Design mit einem um 360° drehbaren Schneider für den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen Gesenkgeschmiedeter Rahmen. Länge: 6 1/4 Zoll für den Einsatz bei Muttern mit 1/8 Zoll bis 15/16 Zoll Schlüsselweite. Weitere Informationen: | | Für Mutterngröße: | 1/8 → 15/16 Zoll | Länge: | 6.25Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6188831, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, RS PRO, DA1226, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Splitters |
| | |
| |