Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M8 Stahl 13mm Glanzverzinkt DIN 934


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527612
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527612
EAN/GTIN:
     5056111913635
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M8
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 13mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern und Unterlegscheiben Sätze metrisch, DIN 934, DIN 125A, Stahl verzinkt. ISO-Muttern aus verzinktem Stahl, nach DIN 934 Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl nach DIN 125-A
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M8
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
13mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 934, 527612, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934,BZPSTEEL,M8, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 11,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,38*
€ 12,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
530129
ab € 5,38*
Zubehör
RS Pro
7259978
ab € 100,41*
Zubehör
RS Pro
527634
ab € 3,58*
Zubehör
RS Pro
530090
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.