Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus TRC.70 Kabel-Schleppkette Schwarz, 81 mm x 81mm Igumid NB, Länge 1m, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6188522
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     TRC.70.110.0
EAN/GTIN:
     5059041733366
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 81 mm
Tiefe = 81mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid NB
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 110 mm
Serie = TRC.70

TRC E-Ketten®. E-Ketten für Roboteranwendungen. Mehrdimensional beweglich mit hoher Flexibilität Hohe Zugkraftaufnahme Hervorragende mechanische Eigenschaften Kleine Biegeradien und Teilung Einfache Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Breite:
81 mm
Tiefe:
81mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid NB
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
110 mm
Serie:
TRC.70
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 6188522, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, TRC701100, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
TR.70.01
ab € 108,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.