| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6175251 Herst.-Nr.: BNS 16-12ZL EAN/GTIN: 5059040270961 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 100V ac/dc Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M20 Betätigertyp = Kodierschalter Sensorprinzip = Magnet Betätiger inklusive = Nein Serie = BNS16 IP Schutzart = IP 67 Tiefe = 38.5mm
Die Norm EN60947-5-3 wird nur erfüllt, wenn das ganze System bestehend aus Sicherheitssensor (BNS16), Magnet (BPS16) und einem Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird. . IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Betätigungsmagnet nicht im Lieferumfang enthalten. BNS 16, codiert. Einbaumaße identisch mit dem Verkaufsschlager AZ16 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Schutzart IP67 Steuerkategorie bis 4 gemäß EN954-1 Geeignet für Nahrungsmittelindustrie Abmessungen: L x B x H: 39 x 52 x 90 mm Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 100V ac/dc | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlussausführung: | M20 | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sensorprinzip: | Magnet | Betätiger inklusive: | Nein | Serie: | BNS16 | IP Schutzart: | IP 67 | Tiefe: | 38.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, 6175251, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS1612ZL, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| |