| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6175245 Herst.-Nr.: BNS 16-12ZU EAN/GTIN: 5059040270954 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 100V ac/dc Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Sicherheitskategorie = 4 Betätiger inklusive = Nein Schaltabstand = 8 (ON) mm, 18 (OFF) mm IP Schutzart = IP 67 Länge = 90mm Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 100V ac/dc | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlussausführung: | M12 | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sicherheitskategorie: | 4 | Betätiger inklusive: | Nein | Schaltabstand: | 8 (ON) mm, 18 (OFF) mm | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 90mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, 6175245, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS1612ZU, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| |