Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal BNS260 M8 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Schließer/Öffner, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal BNS260 M8 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Schließer/Öffner, Kodierschalter
Schmersal BNS260 M8 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Schließer/Öffner, Kodierschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-6175201
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     BNS 260-11/01ZG-ST-L
EAN/GTIN:
     5060641294515
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = M8
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Nein
Serie = BNS260
IP Schutzart = IP 67
Versorgungsstrom = 10mA
Breite = 36mm

Schmersal kontaktloser SicherheitsschalterDer kontaktlose Sicherheitsschalter Schmersal Serie BNS260 hat einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter verfügt über 2 Öffnerkontakte und einen Betätigungsmagnet. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Betätigungsmagnet nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör Vorsicht: Der EN60947-5-3-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (BNS260), Magnet (BPS260) und Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner KontaktausgangZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
M8
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
BNS260
IP Schutzart:
IP 67
Versorgungsstrom:
10mA
Breite:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6175201, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS2601101ZGSTL, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 148,56*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 177,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
BPS 260-2
ab € 8,65*
Zubehör
Schmersal
BPS 260-1
ab € 8,64*
Zubehör
Schmersal
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
ab € 32,20*
Zubehör
Schmersal
A-K6P-M8-R-G-2M-GY-1-X-A-4
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.