| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6175172 Herst.-Nr.: BNS 303-11ZG-ST EAN/GTIN: 5059040271104 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Kunststoff Anschlussausführung = M12 Betätigertyp = Kodierschalter Sensorprinzip = Magnet Betätiger inklusive = Nein Serie = BNS303 IP Schutzart = IP 67 Versorgungsstrom = 10mA Länge = 44mm
Schmersal kontaktloser SicherheitsschalterDer kontaktlose Sicherheitsschalter Schmersal Serie BNS303 hat einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter hat 1 Schließer, 1 Öffner und einen Betätigungsmagnet. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Betätigungsmagnet nicht im Lieferumfang enthalten Vorsicht: Der EN60947-5-3-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (BNS303), Magnet (BPS) und Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner KontaktausgangZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Sicherheitskontakte: | Schließer/Öffner | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlussausführung: | M12 | Betätigertyp: | Kodierschalter | Sensorprinzip: | Magnet | Betätiger inklusive: | Nein | Serie: | BNS303 | IP Schutzart: | IP 67 | Versorgungsstrom: | 10mA | Länge: | 44mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6175172, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS30311ZGST, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| |