Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 190 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, , 3NC, 2NC + 1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 190 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, , 3NC, 2NC + 1NC
Schmersal AZM 190 Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, , 3NC, 2NC + 1NC
Artikel-Nr.:
     108EL-6175093
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM190-02/01RK-24VDC
EAN/GTIN:
     5059040271005
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = AZM 190
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 3NC
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Leistungsaufnahme = 8.5W

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsschalter der Schmersal AZM190-Serie zur Entriegelung des Magnetschalters hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc mit 3-Öffner-Sicherheitskontaktkonfiguration. Sie verfügt über Thermoplastgehäuse mit Schraubklemmen.Eigenschaften und VorteileLange Lebensdauer Verriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Betätigungskopf kann um 4 x 90° neu positioniert werden Zwei Kabeleinführungen von M20 x 1,5 Verdrahtungskammer Schlankes Design, besonders geeignet für die Montage an Scharniertüren, Aluminiumprofilen und Zäunen Dichtungsmechanismus, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern Klemmanschluss schneiden Manuelle FreigabeZertifizierungenSchutzart IP67 IEC/EN 60947-5-1 BG-GS-ET-19 CE-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
AZM 190
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
3NC
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Leistungsaufnahme:
8.5W
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 6175093, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM1900201RK24VDC, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZM190-B3/2X15
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.