Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 1,96 N -25°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 1,96 N -25°C -
Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 1,96 N -25°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-6160215
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-16-1C5
EAN/GTIN:
     5059039388844
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.49N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +105°C

OmronDer Miniatur-Mikroschalter Omron Serie D3V verfügt über einen Stiftstößelantrieb und eine Kontaktbelastbarkeit von 16 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration und einem Kontaktwerkstoff aus Silberlegierung.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 1,96 N Schnellverbindungsanschluss Umweltfreundlich - frei von Berylliumkupfer Mechanische Lebensdauer von 100000000 Schaltspielen Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 105 °C.ZertifizierungenCSA-zertifiziert Schutzart IP40 UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,96 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.49N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, 6160215, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D3V161C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,53*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
1 Tag
918
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 4,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,12*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,86*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.