| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6159209 Herst.-Nr.: 6159209 EAN/GTIN: 5056112045519 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, TORX® Typ = Schraubendreher-Bitsatz Stückzahl = 32 Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Schraubendreherbitsatz, RS Pro, 32-teilig. Dieser praktische Schraubendreherbitsatz von RS PRO enthält robuste Bits, die für Leistung und lange Lebensdauer konzipiert sind. Bits von RS PRO bestehen aus einer hochwertigen Stahllegierung und garantieren eine sichere Handhabung und hohe Drehmomentübertragung, selbst bei Verwendung mit Akkuwerkzeugen. Dieser Satz ist ideal für Profis und Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: Bits aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Vanadiumstahl Wärmebehandelt gemäß HRC 56–62 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel und 25 mm lange Bits 60 mm langer magnetischer 1/4-Zoll-Sechskant-Bithalter mit Edelstahlschaft Geeignet für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen Lieferung in 4 Klemmmagazinen Zulassungen und Zertifizierungen: DIN-5263 DIN-5264 DIN-8764 DIN-7422 (PH und PZ) Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Anwendungen in der Automobilindustrie Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: l Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Sind diese Bits für Schlagwerkzeuge geeignet? Ja, diese Bits wurden speziell behandelt und garantieren eine längere Haltbarkeit und langen Betrieb, selbst bei Verwendung mit Werkzeugen mit hohem Drehmoment. Was enthält der Satz? Der Satz enthält 32 Bits in diversen Größen, einen 60 mm langen magnetischen 1/4-Zoll-Sechskant-Bithalter mit Edelstahlschaft und 4 rote Halter. Größen: Schlitz: 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 und 8 mm Phillips/Pozi: Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 Sechskant: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6 mm Manipulationssichere Torx: t-8, t-10, t-15, t-20, t-25, t-27, t-30 und t-40 Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, TORX® | Typ: | Schraubendreher-Bitsatz | Stückzahl: | 32 | Material/Stoff: | CrMoV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz 32tlg, bit satz, rs pro schraubendrehersatz, 6159209, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, SB0257, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets |
| | |
| |