Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra 35-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 9.525mm, Länge 3.05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6152747
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     Q35-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 35-1
Teilung = 9.525mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Länge = 3.05m
Bodenhöhe = 9.1mm
Walzendurchmesser = 5.08mm
Standard = Amerikanisch

Rollenkette nach amerikanischer Norm. Nach der Montage ist der Proof geladen Feste Rollen Lieferung in Längen von 3,05 mtr (10,0 ft) Hergestellt gemäß ANSI B29-1, ISO R606, DIN 8188. Hinweis: Steckverbinder bitte 615-2804 bestellen ;
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
35-1
Teilung:
9.525mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Länge:
3.05m
Bodenhöhe:
9.1mm
Walzendurchmesser:
5.08mm
Standard:
Amerikanisch
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Simplex Steckverbinder, din 8187 06 b-1, simplex steckverbinder, din 8187 05b 1, 6152747, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Witra, Q351, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TYC
Q35-1SS/12
ab € 10,89*
Zubehör
TYC
Q35-1SS/11
ab € 4,94*
Zubehör
Witra
Q35-1/11
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.