Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartec Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 54, Duroplast, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bartec Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP 54, Duroplast, 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-6138230
Hersteller:
     Bartec
Herst.-Nr.:
     07-2501-6130/01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 54
Strom max. = 5A
Gehäusematerial = Duroplast
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 250V
Länge = 29.8mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX°C
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles

PTB 98 ATEX 1033 U (für Einsatzschalter), PTB 01 ATEX 1005 X (für Endschalter). II 2G EExd IIC I M2 EEx d I (für Einsatzschalter), II 2G EEx d IIC T6 (für Endschalter). BARTEC Miniatur-Endschalter/Einsatzschalter. EExd Miniaturschalter für den Einsatz in Bereichen, in denen ein druckfestes Schaltelement erforderlich ist. Zwei Arten von Schaltern sind erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen des Gerätebaus gerecht zu werden: Endschalter und Einsatzschalter. Der Endschaltertyp erfordert einen mechanischen Schutz für das Schaltergehäuse und das Kabel, es sind keine weiteren Prüfungen erforderlich. Der Einsatzschalter ist in einem Gehäuse zu installieren, das mechanischen Schutz bietet und die Anforderungen von EN 50014 Abschnitt 1.2 erfüllt.. Schutzart IP54 Silber-Umschaltkontakte 250 V ac 5 A (ohmsch), 250 V dc 0,25 A (ohmsch), 30 V dc 5 A (ohmsch) 10 ;sup>7 ;/sup> Schaltspiele Gehäusebreite 18 mm, Höhe 28 mm, Tiefe 10 mm Lange Hebelbetätigungslänge 65 mm, kurzer Hebel 14 mm Endschalterkabellänge 1 m, Einsatzschalterleitungslänge 500 mm Vergossenes Kabel/Leitungen zum Schaltersockel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 54
Strom max.:
5A
Gehäusematerial:
Duroplast
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
250V
Länge:
29.8mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX°C
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 6138230, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Bartec, 072501613001, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.