Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gas, Flüssigkeit Durchflussschalter 250 Vac 14 l/min. → 18 l/min. Typ Betätigungselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gas, Flüssigkeit Durchflussschalter 250 Vac 14 l/min. → 18 l/min. Typ Betätigungselement
Artikel-Nr.:
     108EL-6134244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6134244
EAN/GTIN:
     5056112044437
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
betätigungselement ip65
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp = Betätigungselement
Durchflussrate min. = 14 l/min.
Durchflussrate max. = 18 l/min.
Versorgungsspannung = 250 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 25 mm
Verbindungstyp = 1 BSP-Innengewinde
Druck max. = 25bar
Material = Vernickeltes Messing
Mediumtemperatur max. = +110°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Nennstrom = 5 A

RS Pro DurchflussSie müssen den Durchfluss einer Flüssigkeit überwachen und sie ausschalten, wenn sie eine voreingestellte Rate erreicht? Dieser Durchflussschalter von RS Pro verwendet eine federgestützte Schaufel mit einem angeschlossenen Magneten zur Bewertung der Durchflussmenge. Wenn sich die Rate Ihrem vorgegebenen Wert nähert, nähert sich der Paddelmagnet einem anderen Magneten mit umgekehrter Polarität, der sich außerhalb der Durchflusskammer befindet. Dieser zweite Magnet ist mit einem leistungsfähigen Mikroschalter verbunden, der den Durchfluss ändern kann, wenn die Rate über oder unter dem voreingestellten Wert liegt. Die Schaufel und andere Funktionsteile des Geräts bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl, um Verschmutzungen zu verhindern. Der Schalter zeichnet sich durch einen relativ geringen Druckverlust aus und kann zur Überwachung von Wasser, Gas und Öl verwendet werden. Diese Art von Schalter wird meistens verwendet, um anzuzeigen, wenn ein Teil eines Systems nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sie ist häufig in Kühl-, Heiz- und Lüftungsanlagen zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Paddle-Durchflussschalter • Überwacht den Gas- und Flüssigkeitsstrom • Maximale Durchflussmenge von 18 l/min • Mindestdurchflussmenge von 14 l/min • Maximaler Druck von 25 bar • Gehäuse aus korrosionsbeständigem vernickeltem Messing • Funktionsteile aus Edelstahl • 1-Zoll-BSP-Innengewinde (British Standard Pipe) • DIN 43650-A-Stecker • Maximale Betriebstemperatur von +110 °C • Versorgungsspannung von 250 V. • Nennstrom von 5 A. • Schutzart IP65 (beständig gegen Staub und Wassersprühnebel) • Hermetische Trennung von elektrischen und hydraulischen Komponenten • Höhe: 92 mm • Länge: 50 mm • Breite: 12 mm • Gewicht: 0,4 kg • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit
Gerätetyp:
Betätigungselement
Durchflussrate min.:
14 l/min.
Durchflussrate max.:
18 l/min.
Versorgungsspannung:
250 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
25 mm
Verbindungstyp:
1 BSP-Innengewinde
Druck max.:
25bar
Material:
Vernickeltes Messing
Mediumtemperatur max.:
+110°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Nennstrom:
5 A
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, rs pro betätigungselement, 6134244, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, UM3K025GM180, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,83*
€ 481,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,03*
€ 436,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335603
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.