Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Flüssig, 200 ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW Chemtronics Faseroptikreiniger, Flüssig, 200 ml Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-6131425
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     ES810E
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
glasfaser reiniger
Reiniger-Typ = Flüssig
Anwendung = LWL-Steckverbinder, Entfernen von Puffergel
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 200 ml

Chemtronics Reiniger EntfettungsmittelDie Chemtronics 200 ml Electro-Wash PX ist ein universelles Reinigungs- und Entfettungsmittel in einem Schritt. Es wurde entwickelt, um Verunreinigungen von LWL-Steckverbindern, Modulen und Kabeln zu entfernen. Dieses Material ist für die meisten Kunststoffe sicher. Sie ist mit sehr geringer Oberflächenspannung formuliert, und diese Hochdruck-Sprayformulierung spült Bereiche sauber und verdampft sofort und hinterlässt keine Rückstände.Eigenschaften und VorteileEntfernt verkrusteten Schmutz, Fett und andere Verunreinigungen Dringt in schwer zugängliche Bereiche ein Schnelle Verdampfung Hinterlässt keine Rückstände. Geruchsarm Nicht korrosiv Enthält keine FCKW oder HFCKW Enthält kein 1,1,1-TrichlorethanAnwendungenPuffergel vom Kabel Verunreinigungen von Sendern, Verstärkern und Transceivern Verschmutzungen durch optische Schnittstellen, elektronische Schnittstellen und Treiberschaltkreise Schmutz in der Luft von Leiterplatten Isolierrückstände von Wahlschalter und Relais
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Flüssig
Anwendung:
LWL-Steckverbinder, Entfernen von Puffergel
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
200 ml
Weitere Suchbegriffe: 6131425, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Chemtronics, ES810E, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
pQbE
ab € 37,28*
Zubehör
Chemtronics
QBE
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.