| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6115934 Herst.-Nr.: 05285 EAN/GTIN: 4026558052854 |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Schälbohrer Material/Stoff = HSS Schneidengröße min. = 5mm Schneidengröße max. = 20mm
Nicht geeignet für Aluminium. Ohne Kühlmittel verwenden. Set, Best.-Nr. ; 499-302 499-302 beinhaltet je 1 x Schälbohrer 4-20 mm und 5-31 mm. Blech-Schälbohrer, Spiralnut, TiAlN. HSS Schälbohrer mit Spiralnut TiAlN-Beschichtung, für besonders harte Materialien Zum gratfreien Bohren und Aufreiben von Rohren, Blechen und Profilen, sowie auch zum Formen, Nachbohren und Aufweiten von Ausschnitten Für Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas und Holz bis 5mm Stärke Durch Kreuzanschliff kein Ankörnen nötig, Bohrer verlaufen trotzdem nicht Auch beim Drehen ablesbare Durchmesserangabe in die Nut gelasert Dreiflächen-Mitnehmerschaft, verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Schälbohrer | Material/Stoff: | HSS | Schneidengröße min.: | 5mm | Schneidengröße max.: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer exact, 6115934, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, EXACT, 05285, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits |
| | |
| |