Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 3.15A radial 250V ac Nylon T ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 3.15A radial 250V ac Nylon T ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6110377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6110377
EAN/GTIN:
     5056112043225
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
Strom = 3.15A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Nylon
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Serie TR5 für hohe Belastungen. Für automatisches Einsetzen, kann direkt gelötet oder gesteckt werden (für Einsatz mit Sicherungshalter Bestell-Nr. ; 110-7900 110-7900 )
Weitere Informationen:
Strom:
3.15A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Nylon
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6110377, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, 5RT032HK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6119138
ab € 148,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.