Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 11 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6099539
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1952M-11
EAN/GTIN:
     7314151057220
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 11mm
Gesamtlänge = 145 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 11 mm

DIN 3113, ISO 3318, ISO 7738. 1952M/10 , Satz 10-teilig 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 und 19 mm. Abgewinkelter Gabel-Ringschlüssel von Bahco, Serie 1952M. Gabel-Ringschlüssel von Bahco (Serie 1952M) sind hochwertige Werkzeuge aus einer Stahllegierung mit Vanadium Extra. Bei der Herstellung steht Qualität im Mittelpunkt, um eine lange Lebensdauer und sichere Wartung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: Offset-Kombischlüssel in metrischen Größen Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Material: Hochleistungs-Stahllegierung Gabelwinkel von 15 ° mit einem schlankeren Kopf für bessere Zugänglichkeit Motorstarterprofil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Winkel von 15 ° am Ringende, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Lieferbar einzeln oder als Satz, in schwarzer Kunststoff Wandhalterung 1952M/10 (RS Best.-Nr. 609-9595 )
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
11mm
Gesamtlänge:
145 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel bahco, ratschenmaulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm, 6099539, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 1952M11, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 11,08*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,22*
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953453
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.