Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LE1-GV Gehäuse für Serie LE1, 201 x 101 x 94 mm, 201mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric LE1-GV Gehäuse für Serie LE1, 201 x 101 x 94 mm, 201mm
Schneider Electric LE1-GV Gehäuse für Serie LE1, 201 x 101 x 94 mm, 201mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6097690
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LE1GVMEK
EAN/GTIN:
     3389110948035
Suchbegriffe:
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
leergehäuse
Zubehörtyp = Gehäuse
Zur Verwendung mit = Serie LE1
Länge = 201mm
Breite = 101mm
Tiefe = 94mm
Abmessungen = 201 x 101 x 94 mm
Better World-Produkt = Ja

Gehäuse für GV2-Motorstarter. Wird mit Wasserabdichtungs-System geliefert. Starter Serie GV2 - ME, separat bestellbar.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gehäuse
Zur Verwendung mit:
Serie LE1
Länge:
201mm
Breite:
101mm
Tiefe:
94mm
Abmessungen:
201 x 101 x 94 mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6097690, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, LE1GVMEK, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,10*
€ 35,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,25*
€ 50,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
GVAE11
ab € 4,75*
Zubehör
Schneider Electric
LC1K0610B7
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.