Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 3mm L-Form kurz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-609556
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     609556
EAN/GTIN:
     5056111926734
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 5
Sechskantschlüsselgröße = 3mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = kurz
Material/Stoff = CrV-Stahl

Individuelle Größen - kurz. L-Form, kurz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
5
Sechskantschlüsselgröße:
3mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
kurz
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 609556, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WD1826, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,84*
1 Tag
48
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073681001
ab € 2,44*
Zubehör
Wera
05057675001
ab € 7,77*
Zubehör
Stanley
0-68-732
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.