Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys K LC2K Wendeschütz / 110 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 Vac / 6 A, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric TeSys K LC2K Wendeschütz / 110 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 Vac / 6 A, Umkehrend
Artikel-Nr.:
     108EL-6090677
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0601FE7
EAN/GTIN:
     3389110130928
Suchbegriffe:
Umschaltschütz
Wendeschütz
wendeschütz 2,2kw
schneider electric wendeschütz
Spulenspannung = 110 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 6 A
Leistung = 2,2 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 90mm
Tiefe = 57mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Betriebstemperatur max. = +50°C

3-polige Wendeschütze TeSys K (LC2K) von Schneider Electric. Schneider Electric bietet Ihnen Lösungen für alle Bereiche der industriellen Infrastruktur und Bauindustrie, von Grundmaschinen bis hin zu komplexeren Prozesssystemen. Die Wendeschütze der Serie Schneider Electric umfassen auch nicht-umkehrende Schütze, Relais und Schutzrelais. Die Schütze der Serie TeSys K bieten Ihnen Wendeschütze und nicht-umkehrende Schütze von 0,06 kW bis 5,5 kW und bis zu 4-polige Schützrelais. Die Serie ist endlos mit Lösungen für Motormanagementsysteme, Thermistorschutz und modularen Schützen. Bieten Sie eine Reihe von Produkten an, die verschiedene Optionen bieten, um Ihren vielen Anforderungen gerecht zu werden. TeSys K-Wendeschütze bieten eine komplette Serie und umfassen nicht-umkehrende Schütze. Die TeSys K-Schütze bieten die beste Leistung, ein Kompaktleistungsverhältnis und eine nahtlose Integration in erforderliche Anwendungen. ;ul> ;li>TeSys D ist als Wendeschütz und nicht-Wendeschütz erhältlich. ;/li> ;li>TeSys B ist ein Stabschütz bis 900 kW. ;/li> ;li>TeSys K-Schütze werden als Wendeschütze und nicht-Wendeschütze angeboten. ;/li> ;li>Modulare Schütze TeSys GC und GY und Schütze für DIN-Schienenmontage. ;/li> ;/ul>. Merkmale der Serie. ;ul> ;li>AC-, DC-, DC-, DC- und geräuscharme Steuerschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme erhältlich. ;/li> ;li>6 A, 9 A und 12 A Nennstrom erhältlich. ;/li> ;li>2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW Leistungsanwendungen in AC-3 und AC-4. ;/li> ;li>Schraubklemme, Faston-Steckverbinder. Federanschlussklemmen, Stifte für Leiterplatten (Leiterplatten) erhältlich. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Industrie, Infrastruktur, Gebäude und vieles mehr. ;/li> ;li>Steuerungssysteme. ;/li> ;li>Bereiche mit rauschempfindlichen, gestörten Netzteilen, geräuscharmem Schütz. ;/li> ;li>Kompatibel mit programmierbaren Steuerausgängen, Schütz mit geringem Verbrauch. ;/li> ;li>Schalt-/Schaltschütz oder Coil Relais. ;/li> ;li>Versorgung von Steuer- und Signalanlagen. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
6 A
Leistung:
2,2 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
90mm
Tiefe:
57mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac, 6090677, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC2K0601FE7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2E
ab € 33,72*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11
ab € 3,79*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22
ab € 7,64*
Zubehör
Schneider Electric
LR2K0312
ab € 21,63*
Zubehör
Schneider Electric
GV2AF01
ab € 2,73*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,83*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.