Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-6088472
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2MCK04
EAN/GTIN:
     3389110116939
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
schneider electric leergehäuse
Zubehörtyp = Gehäuse
Zur Verwendung mit = GV2 K04, Serie GV2ME
Länge = 147mm
Breite = 93mm
Tiefe = 145.5mm
Abmessungen = 147 x 93 x 145,5 mm
Better World-Produkt = Ja

Schneider Electric Gehäuse - GV2MCK04 Dieses Gehäuse, das Teil der TESSYS GV2-Produktfamilie ist und mit einem Not-Aus-Taster ausgestattet ist, wird komplett mit einer zusätzlichen Montageposition auf der linken und rechten Seite des Geräts geliefert. Benutzer werden häufig feststellen, dass dieses Gehäuse GV2MC heißt, da dies der Kurzname ist. Eigenschaften und Vorteile Entwickelt und entwickelt für den Einsatz mit Schaltanlagen Das gesamte Gehäuse einschließlich des montierten Not-Aus-Schalters verfügt über einen Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP55. Dies bedeutet, dass es gegen Staub geschützt ist, der den Betrieb oder die Funktion des Gehäuses beeinträchtigen könnte, was auch bedeutet, dass das Objekt vollständigen Schutz vor festen Objekten hat. IP55 bietet außerdem die Sicherheit, dass das Gehäuse gegen Wasserstrahlen geschützt ist, die von einer Düse (6,3 mm) aus jedem Winkel projiziert werden Das Gehäuse ist leer Oberflächenmontage Wird komplett mit einem Pilzkopf-Not-Aus-Taster geliefert, der Taster verfügt über eine Druckbetätigung Abmessungen: H x B x T: 147 x 93 mm x 146 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Gehäuse
Zur Verwendung mit:
GV2 K04, Serie GV2ME
Länge:
147mm
Breite:
93mm
Tiefe:
145.5mm
Abmessungen:
147 x 93 x 145,5 mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, leergehäuse ip55, 6088472, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, GV2MCK04, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,28*
€ 30,62*
€ 5,46*
ab € 24,17*
€ 31,86*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 24,50*
€ 32,41*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,31*
€ 33,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,82*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.